text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 350 x 2,8 x 25,4


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenZeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een goed snijvermogen en lange standtijd Kortere werktijden

Artikelnummer 3B419136
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenZeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een goed snijvermogen en lange standtijd Kortere werktijden

Artikelnummers

Artikelnummer 3B419136
EAN 9003172230337
UBB 500572057130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.