text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Snijwieltje 350 x 2,5 x 25,4


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Artikelnummer 2K774950
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer 2K774950
EAN 9003175192328
UBB 500572057213
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 519232
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.