text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 32142 230 x 2,5 x 22,2


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer T6115.230.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor het extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer T6115.230.272
EAN 9003170321426
UBB 500503139932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 32142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.