text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 300 x 3,5 x 32


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert

Artikelnummer 8S976397
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 151301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.