text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 230 x 2,0 x 22,23


Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiën

Artikelnummer 5M941519
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M941519
EAN 9003172412757
UBB 500683341977
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332857
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.