text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 223025 115 x 2,5 x 22,23


Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummer T6184.115.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Model 42

Omschrijving

Deze BASIC doorslijpschijf is geschikt voor het doorslijpen van een grote verscheidenheid aan steenmaterialen, waaronder tegels, keramiek en bakstenen. Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 3 mm en zorgen voor schone snijranden. De BASIC doorslijpschijf biedt je dus een kosteneffectieve optie voor het doorslijpen van steen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6184.115.272
EAN 9003172230252
UBB 500504620484
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.