Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Doorslijpschijven
T6183.230.322
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
Tyrolit Snijwieltje 222044 230 x 3,0 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
T6183.230.322
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
230
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
230
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Corundum
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
260
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
T6183.230.322
EAN
9003172220444
UBB
500504619825
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
222044