text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 178 x 3,0 x 22,23


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 9A605385
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor hij extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 9A605385
EAN 9003170054850
UBB 500572046661
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.