text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 150 x 2,0 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Artikelnummer 9G040576
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Artikelnummers

Artikelnummer 9G040576
EAN 9003176370688
UBB 500572046414
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 637068
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.