text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 150 x 1,0 x 20


Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummer 6Y270346
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y270346
EAN 9003172821115
UBB 500572067600
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 282111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.