text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 150 x 1,0 x 20


De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterend gereedschap van wolfraamcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de me

Artikelnummer 5Y266367
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig

Omschrijving

De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterend gereedschap van wolfraamcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw fabricageprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y266367
EAN 9003173175323
UBB 500572219425
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 317532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.