text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 2,8 x 22,23


De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpeisen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen met slechts één gere

Artikelnummer 7M561219
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpeisen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen met slechts één gereedschap en in één stap uit te voeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 757089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.