text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 2,0 x 22,23


De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbram

Artikelnummer 6J312471
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbramen, maar ook doorslijpen en induwen in één stap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34042757
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.