text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,0 x 22,23


De PREMIUM ACCU doorslijpschijf werd speciaal ontwikkeld voor de accu haakse slijper en is ideaal voor het doorslijpen van kleinere diameters en staven. Doorslijpwerkzaamheden kunnen snel en met hoog werkcomfort worden uitgevoerd, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze doorslijpschijf is het perfecte accessoire voor elke doe-het-zelver of professio

Artikelnummer 5O126027
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM ACCU doorslijpschijf werd speciaal ontwikkeld voor de accu haakse slijper en is ideaal voor het doorslijpen van kleinere diameters en staven. Doorslijpwerkzaamheden kunnen snel en met hoog werkcomfort worden uitgevoerd, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze doorslijpschijf is het perfecte accessoire voor elke doe-het-zelver of professional die zijn doorslijpwerk naar een hoger niveau wil tillen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O126027
EAN 9003170010382
UBB 500572058955
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34022959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.