text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,0 x 22,23


De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslij

Artikelnummer 2O944234
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O944234
EAN 9003172424538
UBB 500683332562
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.