text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 2,5 x 22,23


De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslij

Artikelnummer 4F322064
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 637071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.