text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummer 6F659243
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Model 41

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummers

Artikelnummer 6F659243
EAN 9003172012636
UBB 500647549434
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34241344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.