text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23


Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het effici

Artikelnummer 5M731157
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M731157
EAN 9003172411354
UBB 500683340722
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.