text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23


Met deze PREMIUM doorslijpschijf kun je krachtbesparend werken op een breed scala aan materialen. Of het nu gaat om tegels, keramiek, bakstenen of non-ferrometalen - met dit gereedschap is een zuivere zaagsnede met minimale inspanning gegarandeerd. Bovendien zorgt de geringe schijfdikte van slechts één millimeter voor minder stofvorming tijdens het door

Artikelnummer 3C752827
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

Met deze PREMIUM doorslijpschijf kun je krachtbesparend werken op een breed scala aan materialen. Of het nu gaat om tegels, keramiek, bakstenen of non-ferrometalen - met dit gereedschap is een zuivere zaagsnede met minimale inspanning gegarandeerd. Bovendien zorgt de geringe schijfdikte van slechts één millimeter voor minder stofvorming tijdens het doorslijpen en weinig snijafval - een pluspunt op het gebied van gebruiks- en milieuvriendelijkheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332827
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.