Doorslijpschijven
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
Slijpen
Doorslijpschijven
5X021530
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
Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,2 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5X021530
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
60
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
60
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Merk
TYROLIT
Model
Flat
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig
Artikelnummers
Artikelnummer
5X021530
EAN
9003173841426
UBB
500572061256
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
384142