text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 8C408575
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor hij extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C408575
EAN 9003172442594
UBB 500683338197
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.