text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23

Artikelnummer 6B058376
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit

Omschrijving

PREMIUM***-doorslijpschijven van de volgende generatie voor inox verhogen de prestaties met aanzienlijk minder slijtage. De superdunne doorslijpschijven zijn bij ons verkrijgbaar in diktes van 0,75 tot en met 1,6 mm. Ze zijn bijzonder geschikt voor dunwandig plaatwerk, profielen en buizen, maar ook voor wapeningsstaal.Deze doorslijpschijf werkt moeiteloos, ook bij kleine doorsneden, staven van hoogwaardig inox en bij corrosie- of zuurbestendig staal. De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox, zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 6B058376
EAN 9003176744717
UBB 500572058799
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34040606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.