text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23


De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpwerkzaamheden. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de do

Artikelnummer 1K907171
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpwerkzaamheden. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K907171
EAN 9003172409832
UBB 500683343957
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.