text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 40X10-6X40


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbraamwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer 0D006462
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbraamwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D006462
EAN 9003170022569
UBB 500572074127
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.