text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden slijpstiften


Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Hoog rendement

Artikelnummer 3Z880584
Kopvorm Cylinder
Diameter 40
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Diameter 40
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042212
Type Resin Mounted Point

Omschrijving

Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Hoog rendement

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z880584
EAN 9003170212335
UBB 500512874107
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 21233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.