text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpsteen 100/50X13/3X20


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Artikelnummer 5I184794
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 5I184794
EAN 9003170196598
UBB 500683040181
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 19659
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.