text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Slijpschijven 747511


Dit keramisch gebonden inwendig rondslijpgereedschap is een voordelig alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede materiaalafname. Het mengsel van gesinterd aluminiumoxide AT60 is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw eisen in ons brede assortiment.

Artikelnummer 0U958918
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 20
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 20
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 6
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Ja
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor droog gebruik Nee
Merk TYROLIT

Omschrijving

Dit keramisch gebonden inwendig rondslijpgereedschap is een voordelig alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede materiaalafname. Het mengsel van gesinterd aluminiumoxide AT60 is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw eisen in ons brede assortiment.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U958918
EAN 9003177475115
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 747511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.