text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Slijpschijven 590725


Tyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteek dankzij hun aangepaste diamantsectie diktes en kernvormen. Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën bereiken. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Artikelnummer 4V827059
Schachtdiameter (mm) 127
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 127
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 127
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk TYROLIT

Omschrijving

Tyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteek dankzij hun aangepaste diamantsectie diktes en kernvormen. Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën bereiken. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 590725
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.