text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Slijpschijven 49680


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer 7E040491
Schachtdiameter (mm) 76
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 76
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 76
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk TYROLIT

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E040491
EAN 9003170496803
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 49680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.