text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Slijpschijven 103/94X38X200


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van hoog poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 1A875256
Breedte 103
Vorm Overig
Dikte (mm) 38
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 103
Vorm Overig
Dikte (mm) 38
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Met voet Nee
Met houder Nee
Korrel 36
Geschikt voor water Nee
Geschikt voor olie Nee
Geschikt voor droog gebruik Ja
Voor slijpmachine Ja
Merk TYROLIT
Type Grinding Segment

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van hoog poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 664654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.