text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 76 x 6 x 6,3


Voor het verwijderen van roest, afbramen, verwijderen van krassen, crossfaden, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Gebruik van een regelbare rechte slijper Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor een zeer lange levensduur Geen verandering van de oppervlakgeometrie van het werkstuk door compacte schijven Te gebruiken op moeilijk te bereiken plekken

Artikelnummer 5I702715
Diameter 76
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 76
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Fijn

Artikelnummers

Artikelnummer 5I702715
EAN 9003170303859
UBB 500683236797
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34189555
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.