text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 5330 150 x 7,0 x 22,2


De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een c

Artikelnummer T6120.150.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start tijdens het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Als gevolg hiervan wordt dit gereedschap gekenmerkt door maximaal comfort in combinatie met een goede levensduur en kan universeel worden gebruikt voor een scala aan slijptoepassingen op staal en roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.