text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 5287 115 x 4,0 x 22,2


Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Dikte van 8 mm voor extra duurzame voorbewerkingsschijven Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen. Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken Optimale agressiviteit en levensduur

Artikelnummer T6120.115.422
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Model 27

Omschrijving

Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.

Artikelnummers

Artikelnummer T6120.115.422
EAN 9003170052870
UBB 500503140179
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5287
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.