text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 400 x 100 x 152,4


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 8S507272
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk TYROLIT

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S507272
EAN 9003170638241
UBB 500683054521
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 63824
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.