text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 350 x 50 x 127


Deze reciproke slijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindsystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 454A. De vo

Artikelnummer 8G587798
Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Deze reciproke slijpschijf kan universeel gebruikt worden op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Dit wordt bereikt door het gebruik van speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindsystemen. Maximale materiaalafname kan worden bereikt met mengsels van gesinterde aluminiumoxiden zoals 454A. De volgende hoogwaardige lijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Artikelnummers

Artikelnummer 8G587798
EAN 9003171109641
UBB 500683066582
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 110964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.