text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 350 x 10 x 127


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 5W324654
Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 5W324654
EAN 9003172266794
UBB 500683081755
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 226679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.