text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 300 x 10 x 40


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 2J364499
Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J364499
EAN 9003171799590
UBB 500683077977
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 179959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.