text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 300 x 10 x 32


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 3W307574
Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor het extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W307574
EAN 9003175278756
UBB 500683132749
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 527875
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.