text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 250 x 10 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 8Z151765
Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Model 1 F

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z151765
EAN 9003178050182
UBB 500683208325
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 805018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.