text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 236319 125 x 3 x 22,2


De semi-flexibele BASIC TOUCH slijpschijf combineert de voordelen van verschillende producten in één gereedschap. De wafelachtige structuur maakt koel slijpen mogelijk met goed spanen transport en verkleurd materiaal wordt hierdoor gereduceerd. De unieke structuur en het lichte gewicht van de TOUCH slijpschijf onderdrukt trillingen en garandeert een soe

Artikelnummer T6592.125.322
Hoogte 3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk TYROLIT
Model 29T

Omschrijving

De semi-flexibele BASIC TOUCH slijpschijf combineert de voordelen van verschillende producten in één gereedschap. De wafelachtige structuur maakt koel slijpen mogelijk met goed spanen transport en verkleurd materiaal wordt hierdoor gereduceerd. De unieke structuur en het lichte gewicht van de TOUCH slijpschijf onderdrukt trillingen en garandeert een soepele loop en geluidsreductie. Deze schijf kan worden gebruikt voor slijp-, ontbraam- en vormbewerkingen en voor het doorslijpen van roestvrij staal en non-ferrometalen, wat het duidelijk een allrounder maakt.

Artikelnummers

Artikelnummer T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 236319
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.