text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 230 x 8,0 x 22,23


De PREMIUM 2in1 slijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit geeft de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Bovendien is d

Artikelnummer 0M921307
Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 8
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Model 27 R

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 slijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit geeft de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Bovendien is dit product vervaardigd met een grovere korrel en een nieuwe laagopbouw, waardoor ze extreem agressief en duurzaam zijn. Slijpklussen zonder veel moeite zijn gegarandeerd met de PREMIUM 2in1 slijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M921307
EAN 9003170020442
UBB 500572172475
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34046136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.