text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 230 x 7,0 x 22,23


Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd Universeel inzetbaar

Artikelnummer 9V258378
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27 R

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd Universeel inzetbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 9V258378
EAN 9003179290204
UBB 500572175288
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 929020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.