text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 230 x 7,0 x 22,23


Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dankzij de door TYROLIT ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststofflens is de trillingsbelasting tot 50% lager De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Artikelnummer 6A614188
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen ZA24N-BFX: voor vlakslijpen ZA24P-BFX: het universele type ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist ZZA24S-BFX: voor lange standtijden Dankzij de door TYROLIT ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststofflens is de trillingsbelasting tot 50% lager De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Artikelnummers

Artikelnummer 6A614188
EAN 9003174745334
UBB 500572179322
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 474533
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.