text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 222865 230 x 6 x 22,23


De BASIC 2in1 grove slijpschijf voor de haakse slijper is het meest geschikt voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Deze schijf is un

Artikelnummer T6231.230.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

De BASIC 2in1 grove slijpschijf voor de haakse slijper is het meest geschikt voor snelle en comfortabele slijpklussen. Wat deze ruwe slijpschijf zo uniek maakt is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start bij het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Deze schijf is universeel voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken.

Artikelnummers

Artikelnummer T6231.230.622
EAN 9003172228655
UBB 500504622878
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 222865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.