text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 200 x 8 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 4Q601886
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model 1 F

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q601886
EAN 9003178050076
UBB 500683207582
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 805007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.