text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 200 x 25 x 32


Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen

Artikelnummer 3O863824
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum

Omschrijving

Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O863824
EAN 9003171295504
UBB 500683071368
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 129550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.