text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 200 x 2,5 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 9T283059
Hoogte 2.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 2.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9T283059
EAN 9003178676030
UBB 500683214596
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 867603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.