text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 200 x 12 x 20


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 1B324384
Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model 1 C 05070B

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1B324384
EAN 9003171628746
UBB 500683076318
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 162874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.