text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 178


Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummer 0L725074
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummers

Artikelnummer 0L725074
EAN 9003171170719
UBB 500512876268
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.