text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 178 x 7 x 22,23


De PREMIUM T-GRIND ruwslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme reductie in slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan gebruikelijke producten van concurrenten. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpvermogen in combina

Artikelnummer 7R741994
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27 R

Omschrijving

De PREMIUM T-GRIND ruwslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme reductie in slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan gebruikelijke producten van concurrenten. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpvermogen in combinatie met de Tyrolit Comfort Start technologie voor comfortabel werken en vermindert het de werkbelasting van de operator bij de meest veeleisende speciale taken.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R741994
EAN 9003177014390
UBB 500572174299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 701439
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.